SOLERA - Terminal empalme 43mm para cable 6 a 10mm² rojo (Bolsa 50u)

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Terminal empalme 43mm para cable 6 a 10mm² rojo (Bolsa 50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 6...10 mm²

  • Compatible con conductores de ramal fino -

  • Compatible con conductores redondos -

  • Compatible con conductores planos - no

  • Aislamiento, color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CTR100/50

Ref.Sonepar

757891

EAN

8423220097476

Sección transversal nominal desde/hasta:

6...10 mm²

Compatible con conductores de ramal fino:

Compatible con conductores redondos:

Compatible con conductores planos:

no

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Número de bifurcaciones:

0

Terminal de empalme en color rojo de 43mm para cable de 6 a 10mm² en bolsa de 50 unidades. Este producto se enmarca dentro de una gama de productos consistente en bornes, terminales y aislamiento.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA