SOLERA - Terminal puntera hueca doble 12mm 2x4mm² gris (Bolsa 50u)

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Terminal puntera hueca doble 12mm 2x4mm² gris (Bolsa 50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 4 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TE2-4012G/50

Ref.Sonepar

757894

EAN

8423220096752

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

4 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

Color:

Gris

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

12

Terminal de puntera hueca doble en color gris de 12mm para cable de 2x4mm² en bolsa de 50 unidades. Este producto se enmarca dentro de una gama de productos consistente en bornes, terminales y aislamiento.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA