SOLERA - Terminal puntera hueca doble 8mm 2x1,5mm² negro (Bolsa 50u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TE2-1508N/50
Ref.Sonepar
757895
EAN
8423220096738
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Color:
Negro
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
16
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


