SOLERA - Terminal puntera hueca sencilla 12mm 16mm² blanco (Bolsa 50u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 16 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TE-1612B/50
Ref.Sonepar
757897
EAN
8423220096691
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
16 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Color:
Blanco
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
6
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


