SOLERA - Terminal puntera hueca sencilla 16mm 25mm² negro (Bolsa 50u)

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Terminal puntera hueca sencilla 16mm 25mm² negro (Bolsa 50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 25 mm²

  • Longitud de puntera - 16 mm

  • Aislado - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TE-2516N/50

Ref.Sonepar

757896

EAN

8423220096707

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

25 mm²

Longitud de puntera:

16 mm

Aislado:

sí

Color:

Negro

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

4

Terminal de puntera hueca sencilla en color negro de 16mm para cable de 25mm² en bolsa de 50 unidades. Este producto se enmarca dentro de una gama de productos consistente en bornes, terminales y aislamiento.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA