SOLERA - Toma datos R45 categoría 6 Serie Europa 83x81 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Toma modular
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ERP88
Ref.Sonepar
582398
EAN
8423220081062
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Toma modular
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Número de módulos (sistema modular):
1
Apto para número de conectores:
1
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
81 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


