SOLERA - Toma final satélite/TV/radio Serie Europa blanco - ERP48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Número de salidas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ERP48
Ref.Sonepar
750616
EAN
8423220081048
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
1
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Número de salidas:
3
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Blanco
Tipo de superficie:
Brillante
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
81 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


