SOLERA - Toma señal única televisión Serie MURAL - MUR94U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Uso - Otros
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR94U
Ref.Sonepar
212199
EAN
8423220082649
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Uso:
Otros
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
Apto para número de conectores:
1
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
28 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


