SOLERA - TOMAS INTERBLOCANTES TRASCUADRO. IP 67 3P+N+T, 63A, 400V~.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
933456
Ref.Sonepar
785788
EAN
8423220043435
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


