SOLERA - Tramo recto base para canal 60x60mm (pieza 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 2800 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5480 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
9156060B
Ref.Sonepar
619204
EAN
8423220019478
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
2800 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


