SOLERA - Tramo recto tapa para canal 60x100mm (pieza 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91560100T
Ref.Sonepar
121896
EAN
8423220019508
Anchura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Sistema de canales para cables para instalación en superficie, tramo recto de tapa de 2m, fijación con tornillos, fabricado en PVC (no propagador de la llama), cuando se instale para climatización montar con soporte SOP915, 60x100mm.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


