SOLERA - Unión 16x25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 16 mm
Anchura - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN1625
Ref.Sonepar
897847
EAN
8423220016750
Altura:
16 mm
Anchura:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Unión para canal de 16x25mm, fabricado en PVC (M1) no propaga la llama en color blanco.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


