SOLERA - Unión 40x40mm

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Unión 40x40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Modelo - Externamente

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UN4040

Ref.Sonepar

618813

EAN

8423220018761

Altura:

40 mm

Modelo:

Externamente

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Unión para canal de 40x40mm, fabricado en PVC (M1) no propaga la llama en color blanco.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA