SOLERA - Unión 60x60mm

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Unión 60x60mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Modelo - Externamente

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UN6060

Ref.Sonepar

618814

EAN

8423220019317

Altura:

60 mm

Modelo:

Externamente

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Unión para canal de 60x60mm, fabricado en PVC (M1) no propaga la llama en color blanco.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA