SOLERA - VELA CORTA CREMA

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

853C

Ref.Sonepar

45042

EAN

8423220001312

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Color:

Otros

Material:

Plástico

Vela corta embellecedora, de la serie 479 para portalámparas ref. 479J, de color crema, material termoplástico autoextinguible.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA