SOLERA - Velón blanco - 855

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855

Ref.Sonepar

18492

EAN

8423220008557

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Vela larga embellecedora, de la serie 582 para portalámparas E-27 ref. 582A, 582B y 6829CL, de color blanco, material termoplástico autoextinguible.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA