SOLERA - Zócalo convertidor a caja de superficie referencia MP28 360x459x105 - ZO-MP28

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Zócalo convertidor a caja de superficie referencia MP28 360x459x105

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de montaje

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZO-MP28

Ref.Sonepar

255736

EAN

8423220091139

Tipo de accesorio:

Bastidor de montaje

Zócalo para convertir la caja de empotrar con referencia MP28 a superficie, quedando el conjunto con unas dimensiones exteriores de 360mm de ancho, 459mm de alto y 105mm de fondo. Este modelo se enmarca dentro de un abanico de productos pertenecientes a la serie Metalbox, con unas características generales tales como una calificación IP40 en el grado de protección contra agentes externos e IK07 contra golpes, una naturaleza diseñada para uso doméstico y terciario, y materiales tanto metálicos como termoplásticos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA