SOLERA - Zócalo superficie para base 6827

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos -

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6833

Ref.Sonepar

18413

EAN

8423220004160

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con entrada de conducto:

Zócalo de superficie blanco para montar la base de enchufe ref. 6827, entrada para canaletas hasta 16x40mm, material termoplástico.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA