SOLERA - Zumbador 230V 50Hz 30W empotrar blanco 83x81mm monobloc - ERP1Z

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Zumbador 230V 50Hz 30W empotrar blanco 83x81mm monobloc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Número de osciladores - 1

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ERP1Z

Ref.Sonepar

750612

EAN

8423220208872

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP30

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Ancho del dispositivo:

83 mm

Altura del dispositivo:

81 mm

Pequeño material (mecanismos). Serie Europa. Pequeño material industrial y estanco. Zumbador 230V 50Hz 30W empotrar blanco 83x81mm monobloc

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA