SOLMAD - Controlador para tira LED 15W 230V RGB IP67 S3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713622
Ref.Sonepar
699642
EAN
8499210076783
Controlador para tiras LED RGB 230V mediante RF. de 110-400W en 3 canales. Controla hasta 25m de nuestra tira RGB. Por radiofrecuencia para RGB, RGBW o CCT.Potencia: Alcance: Regulación: Con un controlador S3 podemos manejar hasta 10 mandos.
Un producto de SOLMAD
Descubra la serie SOLMAD