SOLMAD - FILAMENTO LARGO LED RUSTICA GOLD 4W E27 ST64 2000K - 425414

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - FILAMENTO LARGO LED RUSTICA GOLD 4W E27 ST64 2000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 2000...2000 K

  • Designación de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

425414

Ref.Sonepar

371185

EAN

8499094738012

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2000...2000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD