SOLMAD - Pantalla led estanca 1x1200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - G13
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA/CC
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701360
Ref.Sonepar
209431
EAN
8499012105643
Tipo de portalámparas:
G13
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Pantalla sin tubo 1 x 1200mm G13 1280x100x100mm. Pantalla estanca para tubo de LED IP65 Base y cubierta de policarbonato de alta calidad Cableado especial para tubos de LED con fusible Clips de acero inoxidable Clips incrustados dentro de la pantalla Accesorios de sujeción al techo Prensaestopa para cable Chapa de 0,5 mm de grosor Posibilidad de incorporar tubo de Philips.
Un producto de SOLMAD
Descubra la serie SOLMAD


