SOLMAD - Tira 5050 24V 20W RGB + blanco 3000K IP20 - 713714-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713714-1
Ref.Sonepar
759010
EAN
8499210937664
La Tira 5050 24V 20W RGB + blanco 3000K IP20 de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo ofrece una intensidad de luz ajustable y una gama de colores RGB, junto con un tono blanco de 3000K para una iluminación versátil. Con una potencia de 20W y una tensión de 24V, proporciona una iluminación eficiente y duradera. Su clasificación IP20 garantiza protección contra partículas sólidas. Ideal para proyectos de iluminación interior, la Tira 5050 de BLUELED es una opción confiable y eficaz.
Un producto de SOLMAD
Descubra la serie SOLMAD