SOLMAD - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512230-1

Ref.Sonepar

744561

EAN

8499210750171

La Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia y rendimiento cromático superior. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Su flexibilidad permite una instalación personalizada en una variedad de aplicaciones de construcción. Funciona con una tensión de 24V y una potencia de 12W, ofreciendo una temperatura de color de 3000K. A pesar de su potencia, tiene una clasificación IP20, lo que significa que es resistente al polvo pero no al agua. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una iluminación de alto rendimiento.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD