SOLMAD - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93 - 512240-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512240-1

Ref.Sonepar

744562

EAN

8499210750188

La Tira Flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93 de la marca BLUELED es un producto de alta eficiencia energética. Con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Su voltaje de 24V y potencia de 12W proporcionan una iluminación potente y uniforme. Su temperatura de color de 4000K ofrece una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones. La clasificación IP20 indica que es adecuada para instalaciones en interiores. La flexibilidad de la tira permite una instalación personalizada en una multitud de espacios.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD