SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514240

Ref.Sonepar

200386

EAN

8499211468921

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es ideal para profesionales de la construcción e instalación. Este rollo de 5 metros ofrece una iluminación de alta calidad gracias a su índice de reproducción cromática superior a 93. Su tensión de 24V y potencia de 14,4W garantizan un rendimiento eficiente. Con una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra. Su clasificación IP20 indica protección contra objetos sólidos mayores de 12mm, pero no contra agua.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD