SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519230-1

Ref.Sonepar

744564

EAN

8499210750201

La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento diseñado para instalaciones y construcciones profesionales. Con una clasificación IP20, esta tira flexible es resistente al polvo y a las partículas sólidas. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Operando a 24V y 19,2W, ofrece una iluminación potente y eficiente. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida ideal para una variedad de entornos. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla y versátil.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD