SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519240-1

Ref.Sonepar

744567

EAN

8499210750232

La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con su tecnología LED 2835, proporciona una luz de 4000K, ideal para una variedad de aplicaciones. Su tensión de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 19,2W. Esta tira flexible cuenta con un índice de protección IP20, lo que significa que está protegida contra la entrada de objetos sólidos de más de 12mm. Además, su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD