SOLMAD - Tira LED rollo 100m 15W 230V 3000K IP65

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
SOLMAD - Tira LED rollo 100m 15W 230V 3000K IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

808530

Ref.Sonepar

371451

EAN

8499213663140

La Tira LED de la marca BLUELED, con un rollo de 100m y una potencia de 15W, es ideal para proyectos de construcción e instalación de gran envergadura. Funciona con una tensión de 230V y emite una luz de 3000K, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. Su índice de protección IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para uso en exteriores. Esta tira LED de BLUELED es una opción eficiente y duradera para profesionales.

Un producto de SOLMAD

Descubra la serie SOLMAD