SOLMAD - TUBO T8 HORTICULTURA 1500MM 24W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
689150
Ref.Sonepar
209970
EAN
8499161653743
Tubo LED especial horticultura 24W 36 ?mol/s 7200mW G13 1500mm. Tubos LED T8 especialmente diseñados para el crecimiento de las plantas gracias a su longitud de onda, que genera la irradiación que necesitan las plantas para crecer. Realizados en cristal con cubierta plástica y fuente de alimentación interna con fusible incorporado.
Un producto de SOLMAD
Descubra la serie SOLMAD