SPELSBERG - CAJA DERIVACION ABOX 060-6 - 80640701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 5
Sección transversal máxima del conductor - 6 mm²
Longitud - 110 mm
Anchura - 110 mm
Profundidad - 67 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80640701
Ref.Sonepar
689180
EAN
4013902110155
Número de abrazaderas de conexión:
5
Sección transversal máxima del conductor:
6 mm²
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
67 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Número de entradas:
7
Tipo de entrada:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-40...70 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de SPELSBERG
Descubra la serie SPELSBERG


