SPELSBERG - Caja derivación ABOX-I 100-L - 49091001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal máxima del conductor - 10 mm²
Número de entradas - 12
Longitud - 140 mm
Anchura - 140 mm
Profundidad - 79 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49091001
Ref.Sonepar
656664
EAN
4013902557981
Sección transversal máxima del conductor:
10 mm²
Número de entradas:
12
Longitud:
140 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
79 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
Un producto de SPELSBERG
Descubra la serie SPELSBERG


