SPELSBERG - Caja derivación MINI 25-L - 31090801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 2.5 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Universal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
31090801
Ref.Sonepar
427145
EAN
4013902020041
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Universal
Número de entradas:
12
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
89 mm
Anchura:
43 mm
Profundidad:
37 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno


