SPELSBERG - Caja derivación Q12-L - 33490401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal máxima del conductor - 2.5 mm²
Número de entradas - 4
Longitud - 56 mm
Anchura - 40 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33490401
Ref.Sonepar
689184
EAN
4013902399420
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Número de entradas:
4
Longitud:
56 mm
Anchura:
40 mm
Profundidad:
23 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
Un producto de SPELSBERG
Descubra la serie SPELSBERG


