SPELSBERG - Caja derivación ZEL 2K-12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección transversal máxima del conductor - 2.5 mm²
Número de entradas - 12
Longitud - 85 mm
Anchura - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
33491201
Ref.Sonepar
398098
EAN
4013902399437
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Número de entradas:
12
Longitud:
85 mm
Anchura:
85 mm
Profundidad:
37 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
Un producto de SPELSBERG
Descubra la serie SPELSBERG


