SPELSBERG - CAJA ESTANCA AL-1010-8 - 15000801

CopiarCopiar
SPELSBERG - CAJA ESTANCA AL-1010-8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 80 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Profundidad constructiva - 100 mm

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Con placa de fijación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15000801

Ref.Sonepar

689443

EAN

4013902120079

Altura:

80 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad constructiva:

100 mm

Material de la carcasa:

Aluminio

Con placa de fijación:

no

Un producto de SPELSBERG

Descubra la serie SPELSBERG