SPELSBERG - CAJA ESTANCA AL-1616-9 - 15001101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 160 mm
Anchura - 160 mm
Profundidad - 90 mm
Número RAL - 7001
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15001101
Ref.Sonepar
644431
EAN
4013902350469
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
160 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
90 mm
Número RAL:
7001
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Grado de protección (IP):
IP66


