SPIT - ANCLAJE DRIVA TORNILLO TP12

CopiarCopiar
SPIT - ANCLAJE DRIVA TORNILLO TP12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector para escayola

  • Diámetro de taladro/broca - 12 mm

  • Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...4.5 mm

  • Apto para tirafondo - no

  • Con tornillo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

059360

Ref.Sonepar

529176

EAN

3439510593608

Modelo:

Conector para escayola

Diámetro de taladro/broca:

12 mm

Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:

4.5...4.5 mm

Apto para tirafondo:

no

Con tornillo:

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Con borde:

Apto para hormigón esponjoso:

no

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT