SPIT - ANCLAJE HIT M 5-15/37-P REBORDE PLANO - 050117

CopiarCopiar
SPIT - ANCLAJE HIT M 5-15/37-P REBORDE PLANO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de taladro/broca - 5 mm

  • Longitud - 37 mm

  • Material de la clavija - Plástico

  • Tornillo de rosca incluido - sí

  • Forma de pasador - Tornillo con punta de clavo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050117

Ref.Sonepar

265473

EAN

3439510501177

Diámetro de taladro/broca:

5 mm

Longitud:

37 mm

Material de la clavija:

Plástico

Tornillo de rosca incluido:

sí

Forma de pasador:

Tornillo con punta de clavo

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT