SPIT - ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de motores de pistones - 1
Volumen de aire por motor de vacío - 64 l/s
Consumo potencia nominal - 1600 W
Volumen de contenedor - 25 l
Presión negativa máxima - 259 mbar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620912
Ref.Sonepar
673504
EAN
3439516209121
Número de motores de pistones:
1
Volumen de aire por motor de vacío:
64 l/s
Consumo potencia nominal:
1600 W
Volumen de contenedor:
25 l
Presión negativa máxima:
259 mbar
Herramienta electrónica de accionamiento automático:
no
Herramienta de aire comprimido de accionamiento automático:
no
Peso de la máquina:
12.5 kg
Un producto de SPIT
Descubra la serie SPIT


