SPIT - BROCA XT2 SDS PLUS DIAMETRO 12X160X100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - no
Apto para acero - no
Apto para acero inoxidable - no
Apto para metales no ferrosos/férricos - no
Apto para piedras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225375
Ref.Sonepar
315877
EAN
3439512253753
Compatible con madera:
no
Apto para acero:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para metales no ferrosos/férricos:
no
Apto para piedras:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para plástico:
no
Taladro de diámetro:
12 mm
Longitud total:
160 mm
Sistema de soporte:
SDS-plus
Un producto de SPIT
Descubra la serie SPIT


