SPIT - CLAVO ESPC.MAD.CW6-25 CROCO P800(500U)

CopiarCopiar
SPIT - CLAVO ESPC.MAD.CW6-25 CROCO P800(500U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Otros

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057562

Ref.Sonepar

699952

EAN

3439510575628

Apto para:

Otros

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

25 mm

SPIT 057562 CLAVO ESPC.MAD.CW6-25 CROCO P800(500U) ·

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT