SPIT - CLAVO HCG6-22 ACE.+G.P800 P/CNLT.(500U) - 057568

CopiarCopiar
SPIT - CLAVO HCG6-22 ACE.+G.P800 P/CNLT.(500U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Acero

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057568

Ref.Sonepar

699953

EAN

3439510575680

Apto para:

Acero

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

22 mm

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT