SPIT - CLAVO HSC6-17+1 CART.GAS 700P/700E

CopiarCopiar
SPIT - CLAVO HSC6-17+1 CART.GAS 700P/700E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Hormigón

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 17 mm

Packaging

  • 500 Unid.

Referencia del fabricante

011876

Ref.Sonepar

388763

EAN

3439510118764

Apto para:

Hormigón

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

17 mm

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT