SPIT - CLAVO P/HORM./Fe STD.HC6-15+GAS P800

CopiarCopiar
SPIT - CLAVO P/HORM./Fe STD.HC6-15+GAS P800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Hormigón

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057550

Ref.Sonepar

529172

EAN

3439510575505

Apto para:

Hormigón

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

15 mm

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT