SPIT - CLAVO P/HORM.STD.C6-40+G.P800(500U)

CopiarCopiar
SPIT - CLAVO P/HORM.STD.C6-40+G.P800(500U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Hormigón

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057544

Ref.Sonepar

661189

EAN

3439510575444

Apto para:

Hormigón

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

40 mm

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT