SPIT - CLAVOS HC6 22 FH + 1 GAS P800 (500U)

CopiarCopiar
SPIT - CLAVOS HC6 22 FH + 1 GAS P800 (500U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Hormigón

  • Número de arandelas - 1

  • Diámetro - 6 mm

  • Longitud - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057557

Ref.Sonepar

699955

EAN

3439510575574

Apto para:

Hormigón

Número de arandelas:

1

Diámetro:

6 mm

Longitud:

22 mm

SPIT 057557 CLAVOS HC6 22 FH + 1 GAS P800 (500U) ·

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT