SPIT - CLIP PLAST.CLIPELEC - 011203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 37 mm
Anchura - 32 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Clavar
Orificio de fijación - diámetro - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011203
Ref.Sonepar
388762
EAN
3439510112038
Longitud:
37 mm
Anchura:
32 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polipropileno
Color:
Negro
Un producto de SPIT
Descubra la serie SPIT


