SPIT - RANURADORA DMTE.SPIT D90 C/2 DISCOS

CopiarCopiar
SPIT - RANURADORA DMTE.SPIT D90 C/2 DISCOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Consumo potencia nominal - 1600 W

  • Anchura de muesca - 46...46 mm

  • Profundidad de corte desde/hasta - 50...50 mm

  • Diámetro de disco - 140 mm

  • Peso de la máquina - 4.6 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

811245

Ref.Sonepar

679233

EAN

3439518112450

Consumo potencia nominal:

1600 W

Anchura de muesca:

46...46 mm

Profundidad de corte desde/hasta:

50...50 mm

Diámetro de disco:

140 mm

Peso de la máquina:

4.6 kg

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT