SPIT - TACO NYLON PRO6 6x30 S/TORNILLO GR.

CopiarCopiar
SPIT - TACO NYLON PRO6 6x30 S/TORNILLO GR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector de anclaje universal

  • Longitud - 30 mm

  • Diámetro de taladro/broca - 6 mm

  • Con tornillo - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

565643

Ref.Sonepar

483721

EAN

3439515656438

Modelo:

Conector de anclaje universal

Longitud:

30 mm

Diámetro de taladro/broca:

6 mm

Con tornillo:

no

Material:

Plástico

Con borde:

Apto para fijar con sujeciones para cables:

no

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT